Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ZING Eco SDS Bilingual (Anglais/Espagnol) Centre de conformité/formation, comprend Qty. 2 SDS Binders (1,5" Ring - contient 300 feuilles chacun), le centre est fabriqué à partir de 60 épais 99 % d’aluminium recyclé, les liants sont fabriqués à partir de 100 % de matériaux poly recyclés, très visibles avec des couleurs rouges/blanches, mesure 20"H x 29"W x 4" D, renforce la conformité avec le nouveau système harmonisé mondial (GHS), soutient les initiatives de durabilité et les crédits LEED, Made in the USA.
Poids &Dimensions
- Taille de la bague 1,5 po (3,81 cm)
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 23-1/4 po (59,06 cm)
Détails du produit
- Type Centre d’information GHS-SDS
- Quantité par paquet 1
- Marque Vitalité
- Matériau Plastique
- Langue(s) Anglais/espagnol
- Couleur Rouge
- Capacité de feuilles 600
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ZING Eco GHS-SDS Double Station (anglais/espagnol), 2 binders, Aluminium recyclé, 6043
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit