Prix : 179,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ZING Eco SDS Bilingue (anglais/espagnol) Centre de conformité/formation, comprend Qty. 1 SDS Binder (1,5 » Ring - détient 300 feuilles), le centre est fabriqué à partir de 60 épais 99 % d’aluminium recyclé, liant est fabriqué à partir de 100 % de matériaux poly recyclés, très visible avec des couleurs rouge / blanc, mesures 14"H x 20"W x 4"D, renforce la conformité avec le nouveau système harmonisé mondial (GHS), soutient les initiatives de durabilité et les crédits LEED, Made in the USA.
Poids &Dimensions
- Taille de la bague 1,5 po (3,81 cm)
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 19-1/4 po (48,9 cm)
Détails du produit
- Type Centre d’information GHS-SDS
- Quantité par paquet 1
- Marque Vitalité
- Matériau Plastique
- Langue(s) Anglais/espagnol
- Couleur Rouge
- Capacité de feuilles 300
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ZING Eco GHS-SDS Single Station (anglais/espagnol), 1 Binder, Aluminium recyclé, 6042
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit