Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

HEMCO® EcoFlow Fume Hood avec Vapor Proof Light et Built-In Blower, 48"W x 23"D x 36"H

HEMCO® EcoFlow Fume Hood avec Vapor Proof Light et Built-In Blower, 48"W x 23"D x 36"H

Article nº : WBB2199034

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12 059,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

HEMCO® EcoFlow Fume Hood avec vapeur preuve lumière, 36" W x 23 H « D x 36"

HEMCO® EcoFlow Fume Hood avec vapeur preuve lumière, 36" W x 23 H « D x 36"

HEMCO® Table sans conduit haut de la page hotte aspirante, 24" W x 15 « D x 24" H

HEMCO® Table sans conduit haut de la page hotte aspirante, 24" W x 15 « D x 24" H

TrippNT™ PVC 4' Fume Hood Shelf, 48"L x 5"P x 8"H, Blanc

TrippNT™ PVC 4' Fume Hood Shelf, 48"L x 5"P x 8"H, Blanc

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

Les hottes EcoFlow Fume sont proposées en modèles 24", 30", 36" et 48" de large, et sont une solution économique pour les laboratoires où l'espace est limité. La taille du capot le rend idéal pour des applications supplémentaires d'espace de capot et des postes de travail d'étudiant. En raison de la taille réduite, ce capot nécessite moins d'air d'échappement à tirer du laboratoire.

Caractéristiques :
  • Idéal pour les laboratoires avec un espace limité, offert en 24", 30", 36" et 48" de largeurs, l'EcoFlow est parfait pour les laboratoires où l'espace est limité ou lorsque plusieurs hottes sont nécessaires
  • Unité équipée d'un luminaire à l'épreuve de la vapeur et d'un ventilateur d'échappement 115V et 60Hz intégré
  • Inclut la surface de travail intégrée
  • Course de conduit maximum de 10 pi.
  • Complètement moulé de fibre de verre ignifuge
  • Construction durable en fibre de verre d'une seule pièce, complètement moulée en fibre de verre résistante aux produits chimiques et ignifuge durable
  • L'intérieur de capot comporte la construction sans couture et d'une pièce avec tous les coins coved pour le nettoyage facile
  • Le déflecteur de Varaflow dirige efficacement l'air à travers la chambre de fumée
  • Ceinture coulissante entièrement réglable, la ceinture est faite de plexiglas à l'épreuve des éclats de 3/16 po d'épaisseur et est entièrement réglable pour permettre un accès facile à la chambre de fumée
  • L'opération "Easy-Touch" permet un positionnement précis
  • L'éclairage à incandescence à l'épreuve de la vapeur offre une aire de travail lumineuse et sans éblouissement
  • Expédié entièrement assemblé et équipé, prêt pour l'opération
  • Tous les services électriques sont approuvés par les États-Unis et la C.S.A.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 23 in (58,42 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Diamètre de sortie 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Lampes Preuve de vapeur
  • Tension 115 V
  • Description EcoFlow Fume Hood avec souffleur intégré
  • Type Hottes aspirante
  • Marque Hemco Hemco
  • Débit d’air 100 CFM
  • Matériau Composite en fibre de verre
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 90412
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications UL & ACNOR
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
HEMCO® EcoFlow Fume Hood avec Vapor Proof Light et Built-In Blower, 48"W x 23"D x 36"H

HEMCO® EcoFlow Fume Hood avec Vapor Proof Light et Built-In Blower, 48"W x 23"D x 36"H

Article nº : WBB2199034