Prix : 14 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protégez votre investissement précieux. Protection idéale contre vent, pluie, neige et soleil. Style autonome. Veuillez noter que répertorié hauteur est la hauteur réelle du bâtiment. Cadres sont fabriqués à partir de nos tubes d’acier de construction Gatorshield alliées calibre 14. oz 10 22 mil premium blanc polyéthylène rip-stop couvre ont une garantie 7 ans. Espacement de Chevron est 5'. Pour plus de solidité et de durabilité, en particulier dans les zones de fortes chutes de neige, nous vous recommandons d’ajouter un de nos kits de Chevron, vendus séparément. Ensembles de panneaux de fin personnalisées sont disponibles avec et sans portes à fermeture à glissière. Comprend les utilitaires lourds pieds de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 pi (7,92 m)
- Espacement des chevrons 5 pi
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Hauteur maximale 12 pi
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
- Poids du matériau de la canopée 10 oz
- Épaisseur du matériau de la canopée mil 22
- Poids 958 lbs (435,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 9360 ft³
- Type Bâtiment d’entreposage
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Style Autoportant
- Numéro de référence du fabricant 108301FW
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre 1,9" Pipe en acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
26' large Chevron kit pour Econoline bâtiments
Article nº : B362164
Pas encore évalué
795,00 $
Standard 26' W panneau d’extrémité avec fermeture éclair - blanc pour Econoline bâtiments
Article nº : B362195
Pas encore évalué
1 859,00 $
Standard 26' panneau d’extrémité solide W - blanc pour Econoline bâtiments
Article nº : B362201
Pas encore évalué
1 205,00 $
Bâtiment d’entreposage Econoline 26' W x H 12' x 30' L blanc autoportant
14535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires