Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Balayeuse d’aimant d’économie d’AMK Magnetics, 18"W

Balayeuse d’aimant d’économie d’AMK Magnetics, 18"W

Article nº : WB261263

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

AMK Magnetics PowerMag main XL version Magnet, 5" dia.

AMK Magnetics PowerMag main XL version Magnet, 5" dia.

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

BALAYEUSES MAGNÉTIQUES ÉTAGE
Economag balayeuse magnétique
Ces balayeuses de plancher magnétique MECANIQUES permettent de ramassage de débris métalliques facile sur pratiquement n’importe quelle surface de plancher. Les balayeuses magnétiques à se débarrasser des nuisibles en acier, clous, fils, vis et autres débris métalliques. Simple-to-use balayeuses magnétiques décrochent automatiquement des objets en acier pour fournir une solution de rechange pour brosser les balayeuses, aspirateurs et balayeuses de puissance. Peut être utilisé sur l’asphalte, de béton, de gazon et de gravier. Roues poignée et roulement à rouleaux permettent de style facile-balai-brosse, balayant les revêtements de sol durs et accidentés. Economag Sweeper est l’aimant le plus économique sur le marché qui offre un puissant qui reprend les grandes quantités de matériel. Poids léger à seulement 8 lb amovible 38" L gérer. Unité de chiffons pour nettoyer avec chiffon ou un gant. Made in USA. Garantie limitée de l’année 1.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5 in (12,7 cm)
  • Surface magnétique 36 dans²
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Puissance de levage 50lbs.
  • Mesure de ramassage (clou de 8 penny) 500 clous/5 lb
  • Largeur de nettoyage 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 38 in (96,52 cm)

Détails du produit

  • Made in USA Oui
  • Description Economag aimant Sweeper
  • Type Economag
  • Marque AmK Magnétique
  • Matériau Aluminium/acier
  • Numéro de référence du fabricant EC18
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Collier de Sandy

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente
    Votre commentaire :
    Bonne qualité, semble plus robuste que l’autre nous avons eu.
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
Balayeuse d’aimant d’économie d’AMK Magnetics, 18"W

Balayeuse d’aimant d’économie d’AMK Magnetics, 18"W

Article nº : WB261263