Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BALAYEUSES MAGNÉTIQUES ÉTAGE
Economag balayeuse magnétique
Ces balayeuses de plancher magnétique MECANIQUES permettent de ramassage de débris métalliques facile sur pratiquement n’importe quelle surface de plancher. Les balayeuses magnétiques à se débarrasser des nuisibles en acier, clous, fils, vis et autres débris métalliques. Simple-to-use balayeuses magnétiques décrochent automatiquement des objets en acier pour fournir une solution de rechange pour brosser les balayeuses, aspirateurs et balayeuses de puissance. Peut être utilisé sur l’asphalte, de béton, de gazon et de gravier. Roues poignée et roulement à rouleaux permettent de style facile-balai-brosse, balayant les revêtements de sol durs et accidentés. Economag Sweeper est l’aimant le plus économique sur le marché qui offre un puissant qui reprend les grandes quantités de matériel. Poids léger à seulement 8 lb amovible 38" L gérer. Unité de chiffons pour nettoyer avec chiffon ou un gant. Made in USA. Garantie limitée de l’année 1.
Economag balayeuse magnétique
Ces balayeuses de plancher magnétique MECANIQUES permettent de ramassage de débris métalliques facile sur pratiquement n’importe quelle surface de plancher. Les balayeuses magnétiques à se débarrasser des nuisibles en acier, clous, fils, vis et autres débris métalliques. Simple-to-use balayeuses magnétiques décrochent automatiquement des objets en acier pour fournir une solution de rechange pour brosser les balayeuses, aspirateurs et balayeuses de puissance. Peut être utilisé sur l’asphalte, de béton, de gazon et de gravier. Roues poignée et roulement à rouleaux permettent de style facile-balai-brosse, balayant les revêtements de sol durs et accidentés. Economag Sweeper est l’aimant le plus économique sur le marché qui offre un puissant qui reprend les grandes quantités de matériel. Poids léger à seulement 8 lb amovible 38" L gérer. Unité de chiffons pour nettoyer avec chiffon ou un gant. Made in USA. Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Surface magnétique 36 dans²
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Puissance de levage 50lbs.
- Mesure de ramassage (clou de 8 penny) 500 clous/5 lb
- Largeur de nettoyage 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Description Economag aimant Sweeper
- Type Economag
- Marque AmK Magnétique
- Matériau Aluminium/acier
- Numéro de référence du fabricant EC18
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Collier de Sandy
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Magnetic Bulk Lifter avec poignée étendue, 30 lb. Tirer
Article nº : 641795
Pas encore évalué
69,95 $
Balayeuse d’aimant d’économie d’AMK Magnetics, 18"W
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires