Souvent achetés ensemble
Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système de séchage à l’air d’étape économie. Combinaison de filtres coalescent.01 micron et - degré 30 point de rosée sèche. Comprend le robinet d’arrêt vanne et 1 qt déshydratant.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-5/32 po (13,1 cm)
- Prise NPT 1/2 en
- Largeur 8-5/8 po (21,91 cm)
- Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
- Taille 3 - 5 MM (perles)
- Poids 9,6 lbs (4,36 kg)
Détails du produit
- Type de bol Zinc & aluminium
- CFM 15 CFM
- Description Économie StageAir 1 QT déshydratant sèche
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Type PneuMasterAir
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 200
- Matériau Zinc/aluminium
- Numéro de référence du fabricant D7612
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 40 micros
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 035,00 $
Arrow économie StageAir 1 pinte D7612 sécheuse déshydratants, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 200 lb/po2
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires