Prix : 23 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La première et la seule solution de mouillage machiné, portable et économique et conçu pour protéger les travailleurs engagés dans la construction d’une terrasse bord d’attaque. The Miller® bord réduit le besoin d’un moniteur de sécurité ou un système de corde d’assurance temporaire câble sur la construction d’une terrasse bord d’attaque. L’automne le système de protection peut être utilisé pour la construction d’une terrasse béton, tabliers de pont, lavage de vitres, entrée de la voûte, des situations de sauvetage. Point d’ancrage supérieur, autonome et mobile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Roulettes solides
- Deux points de fixation boulon oeil intégrante accommodement autorétractable lifelines
- Points de levage intégral prédéterminés
- Construction robuste en acier avec peinture émail protecteur
- Accès facile poignées avant et arrière
Poids &Dimensions
- Largeur 93 in (236,22 cm)
- Résistance à la traction 620 lbs
- Longueur 160 in (406,4 cm)
- Allongé 7-1/2' po
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Poids 1650 lbs (750 kg)
Détails du produit
- Installation Temporaire
- Description Système d’ancrage de bord Fall Protection
- Pour une utilisation avec SRL, harnais
- Quantité par paquet 1
- Marque Miller
- Matériau Acier
- Travailleurs par système 2
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant 9081/
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1 926,502
Galerie de photos et vidéos
-
Système de protection contre les chutes Miller Edge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Miller® Relief Step™ Dispositif de sécurité
Article nº : B2255093
Pas encore évalué
70,95 $
Chute de Miller® Edge™ anti-siphonnage, 7,5' H, 9081 /
23119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires