Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- L’indicateur multi-d’état Edwards 105XBRi série XTRA-BRITETM LED est un robuste fiable UL et cUL énumérés multi-couleur dispositif de signalisation visuelle. Il dispose d’un boîtier résistant à la corrosion avec X Type 4 qui est répertorié UL pour une utilisation Marine et peut être montée panneau ou une canalisation. La base est fabriquée en résine de polyester thermoplastique renforcé de verre et la double lentille de fresnel est en polycarbonate résistant aux chocs.
- XTRA-SAFETM technologie permet l’indication de statut pour ceux qui sont daltoniens
- 24V DC
- Rouge/vert/orange
- Trois bases de montage : 3/4" tuyau Mont sortie boîte accessoire ou mur Montage support de fixation
- Compatible avec PLC
- Paramètres du commutateur DIP pour utilisation avec ou sans commande externe
- 100000 heure lumière source vie
- Insensible aux chocs et vibrations
- 31 degrés F à 150 degrés F (-35
- à 66 degrés C) température de fonctionnement
- NOUVELLE 105XBRi multi-lampe-témoin de Edwards signalisation est plus « caméléon » que jamais. Nouvelle conception adaptative : Un seul appareil fait tout
- Avec un changement rapide pour les nouveaux paramètres de commutateur dip 105XBRi caméléons ces indicateurs multi-d’état flexibles s’adaptent instantanément pour une utilisation avec ou sans contrôle d’un relais PLC CIP ou le contrôle externe. Maintenant, quel que soit l’application, vous aurez juste le bon dispositif pour l’emploi.
Détails du produit
- Courant de fuite maximal hors état 5 A
- Tension 24 V
- Description Indicateur multi-d’état
- Famille de couleurs LED Rouge/vert/et ambre
- Durée de vie prévue des LED 148 000 heures
- Ampérage 0,15 A
- Source lumineuse LED
- Continu sur courant 150
- Surtension (Inrush / Durée) 28 a / 65 µSeconds
- Heures de vie de lampe 148000 hr
- Marque Edwards de signalisation
- Famille de couleurs d’objectif Effacer
- Numéro de référence du fabricant 105XBRiRGA24D
- Couleur Rouge/vert/et ambre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
Article nº : 500874
59,95 $
Global Industrial™ Attention ne pas entrer signe, 7x10, Aluminium
Article nº : 724210A
Pas encore évalué
57,95 $
Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, s’adapte à 10 lb.
Article nº : 670598
Pas encore évalué
145,95 $
Edwards 105XBRiRGA24D caméléon multi-témoin de signalisation vert rouge / orange 24V DC
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires