Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Les phares d’halogène classe Edwards 125 sont UL et cUL énumérés disponible en deux versions, clignotantes et stable-sur les dispositifs de signalisation. Les deux versions disposent d’un boîtier résistant à la corrosion avec X de Type 4 et peut être montée panneau ou une canalisation. La base est fabriquée à partir d’a 33 % de verre remplie de nylon procurant une haute résistance à la chaleur et haute résistivité chimique.
- 24V DC
- Base grise
- Option pour montage de panneau ou d’une canalisation
- Source lumineuse halogène de clignotant
- Lentille rouge
- -31F à 150F (-35C et 66C) température de fonctionnement
- Fil de protection garde chat disponible. N° 125GRD
- Les phares halogènes de classe 125 peuvent être montés sur 1/2" ou 3/4" conduit de TNP en utilisant un 1/2" interne ou 3/4" hub conduit externe fourni avec l’appareil. Il peut aussi être encastré en utilisant le joint de montage fourni avec l’appareil. Quand encastrer le 125 classe halogène la surface et détails de construction du panneau doivent prendre en considération pour assurer l’intégrité de la NEMA extérieure 4 X cote soit entièrement financé.
Détails du produit
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 24 V
- Description Signal Flash halogène
- Famille de couleurs LED Rouge
- Famille de couleurs d’objectif Rouge
- Numéro de référence du fabricant 125HALFR24D
- Ampérage 0,77 A
- Couleur Rouge
- Source lumineuse Halogène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards 125HALFR24D 125 rouge de signalisation Flash halogène 24V DC
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit