Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Adaptaplate universel
- monte directement sur la zone de surface ou électrique
- Complètement assemblé avec tout le matériel fourni
- 4" 6 » 8 » et gong tailles 10"
- Cloches vibrants DC produisent un bruit de sonnerie continu longtemps. L’attaquant continue à frapper le gong en tant que tir rapide action courant est appliqué.
- Adaptaplate universel, se monte directement sur la surface ou s’adapte à n’importe quelle boîte de jonction simple 3 1/4"(83mm) 3 1/2" (89mm) ou octogone boîte de 4"(102mm) ou une couverture de plâtre avec trous de fixation sur 2 3/4" centres (70mm). 6" et 10" cloches également Mont sur boîtes carrées de 4"(102mm).
- La cloche vibrante DC peut être utilisée dans les applications extérieures lorsqu’il est monté sur une Cat. Caisson arrière n ° 449 résistant aux intempéries. Voir accessoires.
- Spécifiée pour la planification de la synchronisation et les applications de l’alarme générale.
Détails du produit
- dB à 10 pi 96 / 90
- VA 1,5
- Taille du gong 4 in (10,16 cm)
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 12 V
- Description Vibrant de Bell
- Famille de couleurs LED Gris
- Numéro de référence du fabricant 435-4E1
- Ampérage 125 A
- Résistance de la bobine DC 40
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Edwards, signalisation 435-4E1 4 pouces vibrant Bell 12V DC
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires