Prix : 46,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Protection contre les surcharges thermiques non régénératives
- Fil de mise à la terre
- Queues de cochon pré-dépouillées
- Connexions de bornes à vis sur secondaire
- Les transformateurs de signalisation Edwards 592 Class 2 sont des sources d’alimentation basse tension faciles à installer pour des utilisations résidentielles commerciales et industrielles.
- Se monte dans un knockout standard de 1/2 » (13 mm) ou des supports en surface à l’aide des supports de pied fournis. Ces transformateurs conviennent au montage dans des boîtes arrière en plastique et en métal. Peut également être utilisé avec le chat. Plaque de transformateur n ° 593 pour montage enfermé dans un boîtier de sortie standard à deux bandes.
- Les 592 transformateurs sont destinés à un usage commercial et résidentiel. Le 24V 20VA secondaire est idéal pour les applications nécessitant des cycles de fil plus longs, tels que ceux nécessaires dans les logements multifamiliaux.
Détails du produit
- Tension secondaire 8V 10VA, 16V 10VA, 24V 20VA V
- Marque Edwards de signalisation
- Tension primaire 120V AC V
- Description Class 2 Transformer
- Numéro de référence du fabricant 592
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards Signaling 592 Class 2 Transformateur 120V AC Primaire 8V AC
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit