Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Edwards Signaling 596 Class 2 Transformateur 120V AC Primaire 6V AC

Edwards Signaling 596 Class 2 Transformateur 120V AC Primaire 6V AC

Article nº : WBB664048

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 42,95 $

Quantité

Caractéristiques :

  • Protection contre les surcharges thermiques non régénératives
  • Fil de mise à la terre
  • Queues de cochon pré-dépouillées
  • Connexions de bornes à vis sur secondaire
  • Les transformateurs de signalisation Edwards 596 Class 2 sont des sources d’alimentation basse tension faciles à installer pour des utilisations résidentielles commerciales et industrielles.
  • Se monte dans un knockout standard de 1/2 » (13 mm) ou des supports en surface à l’aide des supports de pied fournis. Ces transformateurs conviennent au montage dans des boîtes arrière en plastique et en métal. Peut également être utilisé avec le chat. Plaque de transformateur n ° 593 pour montage enfermé dans un boîtier de sortie standard à deux bandes.
  • Le transformateur 596 est utilisé dans des applications légères. Il est idéal pour les sonnettes et carillons standard dans les applications résidentielles et commerciales. Plusieurs tensions secondaires élargissent l’utilisation possible.

Détails du produit

  • Tension secondaire 6V 10VA, 12V 15VA, 18V 15VA V
  • Marque Edwards de signalisation
  • Tension primaire 120V AC V
  • Description Class 2 Transformer
  • Numéro de référence du fabricant 596

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Edward W

    Date de : Avril 23, 2019

    Travaux
    Votre commentaire :
    It was packaged well, made it here in the time described, and replaced the old part fine.
  • Reviewer : Lynn

    Date de : Avril 23, 2019

    Exact product ordered
    Votre commentaire :
    Received on time.
  • Reviewer : meule

    Date de : Avril 23, 2019

    Transformer, 120v, 60ac in, 6v 60ac out
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien.
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
Edwards Signaling 596 Class 2 Transformateur 120V AC Primaire 6V AC

Edwards Signaling 596 Class 2 Transformateur 120V AC Primaire 6V AC

Article nº : WBB664048