Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Modèles compatibles PLC
- Fini résistant à la corrosion
- Volume réglable
- Complètement assemblé
- Les séries de DC Edwards 875 sont montés en surface basse tension haute décibel vibrant cornes pour utilisation intensive. Livré complet avec Adaptaplate
- pour une installation facile.
- Adataplate fourni permet une connexion rapide plug-in. Horn se branche simplement dans la prise sur la plaque de montage. Se monte aussi sur toute jonction simple 3 1/4 "(83mm) 3 1/2" (89mm) 4"(102mm) Octogone ou boîte carrée de 4" (102mm).
- Utilisé dans des applications industrielles commerciales et institutionnelles pour la pagination de chronométrage et de signalisation d’alarme. Les applications incluent les équipements dysfonctionnement alerte et avertissement de sécurité.
- Accessoire de projecteur en plastique 872-PO de AdaptaHorn. Projecteur en plastique s’enclenche dans n’importe quel AdaptaHorn. Disponible comme élément distinct.
Détails du produit
- Type Grille
- dB à 10 pi 101
- Courant de fuite maximal hors état 25 A
- Surtension (Inrush / Durée) 1,7/.000042
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 24 V
- Description Grille de klaxon vibrant
- Famille de couleurs LED Gris
- Numéro de référence du fabricant 875-G1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation 875-G1 vibrant klaxon Grille 24V DC
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit