Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Modèles compatibles avec PLC
- Assemblée de plug-in pratique
- Fini résistant à la corrosion
- Complètement assemblé
- Volume réglable
- NEMA 4 X enceinte
- La série AC Edwards 876 sont cornes vibrant décibel élevé faible courant pour une utilisation soutenue et est répertorié UL à NEMA 4 X enceinte. La boîte de jonction étanche Norev a un gris d’époxy poudre coulait durable résistant à la corrosion thermique électrostatique finition. Peut être utilisé pour des applications intérieures.
- Le montage sur conduit ou à n’importe quelle surface plane. Un trou sur le dessus a été percé et taraudé pour 3/4"(19mm)-14 conduit du TNP. Débouchures sont situés sur le bas et l’arrière de l’appareil.
- Utilisé lorsque un signal distinctif urgent est requis pour extérieurs ou à l’épreuve des intempéries des exigences telles que : calendrier horaire personnel alarme générale pagination avertissement et les évacuations d’urgence.
- Accessoire de projecteur en plastique 872-PO de AdaptaHorn. Projecteur en plastique s’enclenche dans n’importe quel AdaptaHorn. Disponible comme élément distinct.
Détails du produit
- Type Utilisation en extérieur
- dB à 10 pi 78-103
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 120 V
- Description Vibrant de corne
- Famille de couleurs LED Gris
- Numéro de référence du fabricant 876-N5
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOMMY
Date de : Août 18, 2023
-
Reviewer : Tommy
Date de : Août 07, 2019
Votre commentaire :
Nous avons eu 4 de ces cornes vibrantes pendant des années. Quand nous avions besoin d'un klaxon d'avertissement de remplacement, j'ai regardé et ne pouvait rien d'autre qui pourrait le battre! -
Reviewer : Jerry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utilisé comme un dispositif d’alarme de démarrage pour un grand équipement extérieur. Avertisseur sonore fournit beaucoup de volume, réglé sur la position max par défaut. -
Reviewer : Thomas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Rien d’extraordinaire, mais exactement ce que vous attendez. Bien fait.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, 876-N5 vibrant corne de signalisation pour usage extérieur 120 v AC
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit