Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Unique conception low-profile
- Aspect attrayant
- Ultra-slim - dépasse de moins d’un pouce du mur
- Stroboscope FullLight technologie
- Faible intensité débitée
- sortie de candela 15/30/75/17
- Sélectionnez non codé (par défaut), fonctionnement de la sonnette (simple course) temporelle, ou codé
- Seul microprocesseur contrôle carillon et stroboscope
- Sélectionnez high (par défaut) ou faible dB sortie de carillon
- Aucune vis de fixation visible
- La ligne de la genèse des signaux sont les dispositifs signalisation audible-visuel plus petits et le plus compacts au monde.
- Genesis sonne et stroboscopes carillon se marient avec n’importe quel décor et disposent de boîtiers texturées en neutre blanc ou traditionnelle alarme incendie rouge.
- Stroboscopes Genesis ne nécessitent pas de réflecteurs spéculaires encombrants.
- Design exclusif de masque et de la cavité canaux et des conditions de lumière pour produire un modèle de distribution hautement contrôlable.
- Les efforts de développement intensive utilisant cette nouvelle technologie ont donné naissance à une nouvelle référence dans la technologie de performance-FullLight stroboscopique.
- Technologie produit un modèle de répartition lumineuse lisse sans les pointes et annule la caractéristique des réflecteurs spéculaires.
- Assure que le périmètre entier reçoit l’illumination uniforme du flash stroboscopique.
- Lampes stroboscopiques Genesis sont synchronisation automatique, mais lorsqu’il est installé avec un modules de synchronisation optionnel, stroboscopiques flashs d’appareils sur le même circuit synchronisent à dans 7 millisecondes de l’autre indéfiniment.
- Carillon/stroboscopes en vedette 15, 30, 75 ou 17 candela sortie, sélectionnable par un commutateur commodément situé sur la partie inférieure de l’appareil.
- Paramètres sont clairement visibles même après l’installation.
- Carillons de Genèse produisent une tonalité douce agréable. Lorsque la tension constante (non rayées) est appliquée, le carillon automatiquement des impulsions à 60 coups par minute, ou peut-être champ-configuré pour sortie temporelle.
- Installé avec un Module de EG1M Signal Master, le carillon peut être également champ configuré pour un fonctionnement codé, qui permet la sortie de carillon pour correspondre à la vitesse que la tension est appliquée au circuit.
- Niveau de sortie du dBA (max.) 79 du carillon rend cet appareil convient pour nombreuses applications en mode privé.
- Carillons peuvent être définies pour faible dB sortie avec un cavalier coupé qui réduit la sortie audio d’environ 5 dB.
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface ou encastré, mur
- Description Carillon/Strobe
- Famille de couleurs LED Blanc
- Stroboscope Sélectionnable par 15, 30, 75, 17 cd ou
- Numéro de pièce/modèle compatible EG1
- Source lumineuse Xénon
- Marque Edwards de signalisation
- Corne Sélectionnable Db haute/basse
- Signal Type Carillon
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant EG1F-C
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation, EG1F-C, Genèse carillon/Strobe, Temp, Salut-Lo, blanc, marqué de feu
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit