Prix : 75,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Edwards, signalisation, EG1RF-HD, Genèse Temp Horn, Salut-Lo, rouge, marqué de feu
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Unique conception low-profile
- Aspect attrayant
- Ultra-slim - dépasse de moins d’un pouce du mur
- Aucune vis de fixation visible
- Technologie exclusive FullLight Strobe
- Faible intensité débitée
- 15/30/75/17 et 95-177 modèles de sorties de candela
- High (par défaut) ou faible dB Cor
- Temporal (par défaut) ou corne stable
- Fréquence de flash mode public (par défaut) ou le mode privé temporels flash
- La ligne de la genèse des signaux sont les plus petits et plus compacts audibles et visibles d’urgence les dispositifs de signalisation dans le monde.
- Taille d’un jeu de cartes à jouer, ces dispositifs sont conçus pour se fondre dans n’importe quel environnement de bâtiment.
- Edwards Genèse corne/stroboscopes ne nécessitent pas de réflecteurs spéculaires encombrants.
- Exclusif cavité masque-et design, des canaux et des conditions de lumière pour produire un modèle de distribution hautement contrôlable.
- Un développement intensif utilisant cette nouvelle technologie ont donné naissance à une nouvelle référence dans la technologie de performance-FullLight stroboscopique.
- Les série EG1-HDVM corne/stroboscopes offrent 15 17 candela sortie, l qui peut être sélectionné avec un commutateur commodément situé sur le côté de l’appareil.
- EG1-HDVMH série offre sortie de 95 à 177 candela.
- Sortie de Candela définissant les vestiges bien visibles même après l’installation définitive, mais il reste verrouillé en place pour empêcher la falsification non autorisées.
- Sortie de corne atteint aussi haut que 99 dB et dispose d’un unique plusieurs ton de fréquence qui se traduit par la pénétration de mur excellent et un avertissement sans équivoque du danger.
- Cornes peuvent être configurés pour les deux circuits de signal codé ou non codé.
- Peuvent également être définies pour les faibles dB sortie avec un cavalier coupé qui réduit sortie corne de 5 dB.
- Lorsqu’il est installé avec le chat. Lol EG1M Signal Master, stroboscopiques flashs d’appareils sur le même circuit sont synchronisés dans 7 millisecondes de l’autre indéfiniment.
- Signal Master permet également un contrôle indépendant corne sur une seule paire de fils. Il faut qu’un seul Signal Master par circuit.
- Aucun séparé backbox-simplement n’enclencher sur le dos du premier signal sur le circuit.
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface ou encastré, mur
- Description Corne de Temp
- Famille de couleurs LED Rouge
- Stroboscope Cor seul
- Numéro de pièce/modèle compatible EG1
- Marque Edwards de signalisation
- Corne Sélectionnable Db haute/basse
- Signal Type Corne
- Matériau Plastique
- Objectif Effacer
- Numéro de référence du fabricant EG1ARF
- Marquage Feu
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards Signaling, EG1ARF, Genesis Temp Horn, Hi-Lo, Rouge, Feu marqué
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit