Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Aspect attrayant
- Aucune vis de fixation visible
- 1/4, 1/2, 1 ou configuration 2 watt
- Paramètres du commutateur restent visibles même après que l’appareil est installé
- s/n 90 sortie
- Haut-parleurs de plafond de Genesis sont petits, compacts et attrayants sonore d’urgence les dispositifs de signalisation.
- Pas plus d’un pouce au plafond en saillie, orateurs de la Genèse se marient avec n’importe quel décor.
- Signaux disposent des boîtiers texturées en architecture neutre blanc.
- Symbole iconographique ingénieux est conforme au code et est facilement reconnue par tous les occupants de l’édifice peu importe de quelle langue ils parlent.
- Modèles avec les marquages « Pompiers » sont également disponibles.
- Haut-parleurs de plafond de Genesis en vedette 1/4W à 2W opération qui peut être sélectionné avec un commutateur commodément situé.
- Robinet de puissance mise en demeure bien visible même après l’installation définitive, pourtant il est verrouillé en place pour empêcher tout déplacement après l’installation.
- Tous les haut-parleurs de plafond de Genèse incluent un contrôleur de domaine bloquant le condensateur afin de permettre le contrôle électrique du circuit de distribution audio.
- Modèles 25Vrms et 70Vrms des circuits audio sont disponibles. Le mylar haut-parleur avec sa construction étanche arrière est très durable, est insensible à l’humidité et fournit la meilleure audibilité.
- Tous les modèles sont destinées aux applications plafond ou un mur intérieur seulement.
- Haut-parleurs affleurent monté à un nord-américain 4" boîtier électrique carré, 2 1/8" (54 mm) profonde ou une boîte carrée européen 70 mm. Haut-parleurs de plafond Genèse simplement déverrouiller et tourner pour ouvrir.
- Accède à la vis de montage.
- Profondeur de dispositifs de Genèse laisse suffisamment de place derrière le signal pour le câblage supplémentaire.
- N’installé avec le couvercle en place, aucune vis de fixation sont visibles.
Poids &Dimensions
- Diamètre 6,8 po (17,27 cm)
Détails du produit
- Tension 70 V
- Emplacement de montage Au plafond
- Description Haut-parleur mural
- Famille de couleurs LED Blanc
- Stroboscope Sélectionnable par 15, 30, 75, 95 cd ou
- Logement Blanc
- Puissance en watts 0,25 - 1 W
- Source lumineuse Xénon
- Numéro de pièce/modèle compatible EGC-S
- Marque Edwards de signalisation
- Signal Type Stroboscope de haut-parleur
- Matériau Plastique
- Décibels 80 - 91dBA
- Objectif Effacer
- Numéro de référence du fabricant GCHFWN-S7VMC
- Couleur Blanc
- Marquage Aucun
- Haut-parleur V 70
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards signalisation, GCHFWN-S7VMC, Wall Speaker, stroboscope, 70 V, blanc, plafond
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit