Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nouveau MP3 Smart Horn de Patlite Alert est une mélodie/alarme à pleine charge et joueur de message pour des applications industrielles et commerciales. Sa sortie réglable volume élevé, résistance aux fortes vibrations, réduction du bruit et autres fonctionnalités le rendent approprié pour une variété d’applications, des espaces publics aux usines bruyants, vibrantes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Malgré la petite taille, il peut fournir un maximum de 110dB (à 1m) pour les alarmes et mélodies 105 dB pour les messages vocaux
- Vibration résistante pour supporter jusqu'à force 4,5 G
- Disponible avec connexion par câble ou connexion à bornes
- Différents modes de lecture et commandes le rendent approprié pour une grande variété d’applications
- Peut être utilisé avec transistor PNP ou NPN piloté par entrées
- Il est conforme à la RoHS Directive de l’Europe respectueuse de l’environnement
- Protection de note de IP65 (référez-vous au manuel pour plus de détails)
- L’utilisation de la carte SD peut permettre de changer les messages tout en dehors dans le domaine
- Classé par Underwriters Laboratories Inc
- Conforme aux prescriptions CE. (EHV-M1 uniquement)
Poids &Dimensions
- Largeur 6,56 po (16,66 cm)
- Longueur 7,8 po (19,81 cm)
- Hauteur 5,89 po (14,96 cm)
Détails du produit
- Audible Style MP3
- Système de protection IP65
- Tension DC12 V
- Emplacement de montage Montage sur panneau
- Description MP3 Alerte Smart
- Style de carrosserie Corne
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc cassé
- Marque Patlite
- Matériau En polycarbonate
- Sons Programmable par l’utilisateur
- Numéro de référence du fabricant EHV-M1TG
Conformité et certifications
- Certifications CE, cUL, UL, RoHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Patlite EHV-M1TG MP3 Smart alerte, utilisateur Programmable, écru, DC12V pour DC24V
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit