Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le pupitre réglable en hauteur électrique Luxor offre des performances exceptionnelles en appuyant sur un bouton. Les deux moteurs actionnent tranquillement les colonnes de jambe à trois étages pour augmenter et abaisser rapidement le bureau à un taux impressionnant de 1,2" par seconde tandis qu'un clavier mémoire programmable stockera deux paramètres personnalisés pour les hauteurs d'utilisateur préférées.
Le cadre en acier massif du bureau de support de s'asseoir électrique comporte un système télescopique de jambe qui offre une plus grande ajustabilité tandis que le bureau spacieux de 60" adapte plusieurs moniteurs.
Qu'il soit utilisé dans un environnement d'affaires ou de bureau à domicile, ce bureau électrique à moteur double à 3 étages offre les avantages pour la santé de la position debout tout en augmentant la productivité tout au long de la journée de travail.
Caractéristiques :
Dimensions :
Le cadre en acier massif du bureau de support de s'asseoir électrique comporte un système télescopique de jambe qui offre une plus grande ajustabilité tandis que le bureau spacieux de 60" adapte plusieurs moniteurs.
Qu'il soit utilisé dans un environnement d'affaires ou de bureau à domicile, ce bureau électrique à moteur double à 3 étages offre les avantages pour la santé de la position debout tout en augmentant la productivité tout au long de la journée de travail.
Caractéristiques :
- La commande électrique de bouton-poussoir ajuste la hauteur de bureau de 26" à 51,6"
- Clavier mémoire programmable avec flèches vers le haut / vers le bas stocker deux hauteurs préférées
- Cadre en acier robuste avec une capacité de levage de 256 lb
- Système à deux moteurs avec vitesse de levage de 1,2 po par seconde pour un réglage de hauteur lisse, rapide et silencieux
- Le mécanisme anti-collision empêche d'abaisser le bureau sur le dessus des objets sur son chemin
- Le système de jambe télescopique à trois étages soulève des charges plus lourdes et permet des réglages de hauteur de plus en plus bas
- La surface de travail généreuse de 59 po x 29,5 po offre beaucoup d'espace pour plusieurs moniteurs
- Haut de mélamine avec finition de chêne noir
- Les glissades de meubles rendent le bureau facile à déplacer à travers les surfaces tapissées et lisses
- Garantie de 7 ans sur les moteurs
- Assemblage requis
- Répond aux normes ANSI/BIFMA
Dimensions :
- Classement général: 59"W x 29,5"D x 26" à 51,6"H
- Bureau: 59"W x 29,5"D
- Cordon: 9'
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Profondeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 26 - 51-3/5 in
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Type de réglage en hauteur Électrique
Détails du produit
- Description Bureau réglable en hauteur
- Assemblage requis Oui
- Type Bureau debout réglable en hauteur
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Luxor
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant STANDE-60-BK/BO
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
Garantie
- Garantie 7 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié UL & cUL, répond aux normes ANSI / BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Luxor 60" éclectique lève-Bureau 3 étapes parmoteur - chêne noir dessus avec cadre noir
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires