Prix : 6 755,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot de transfert d’huile électrique - W/25 de tambours de 55 gallons ' Reel - 7 GAL/MIN
Système comprend : Heavy Duty 55 Gallon Drum Cart, gal/min 7, 115 ACC électrique pompe, 170 PSI Max. 1 "x 6' flexible Kit W/Stinger, 1/2" x 25' enrouleur, compteur électronique avec bec verseur rigide et haut débit Manuel Astuce sur compteur pour maximiser la vitesse d’écoulement. Batterie vendu séparément.
Système comprend : Heavy Duty 55 Gallon Drum Cart, gal/min 7, 115 ACC électrique pompe, 170 PSI Max. 1 "x 6' flexible Kit W/Stinger, 1/2" x 25' enrouleur, compteur électronique avec bec verseur rigide et haut débit Manuel Astuce sur compteur pour maximiser la vitesse d’écoulement. Batterie vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 37 in (93,98 cm)
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
- Poids 195 lbs (88,64 kg)
Détails du produit
- Gallons par minute 7 gal/min (26,5 l)
- Marque Liquidynamics
- Description Chariot de transfert d’huile électrique
- Assemblage requis Oui
- Numéro de référence du fabricant 51009C-S2
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Couleur Or
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot de transfert huile électrique Liquidynamics 51009C-S2, W/25 de tambours de 55 gallons ' Reel gal/min 7
6755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires