Prix : 6 459,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Fonctionnement silencieux conforme aux réglementations de l’OSHA (80dBA)
- Le fonctionnement à 2 vitesses permet une avance plus rapide du cylindre
- Capacités de démarrage à pleine charge
- Le filtre interne empêche la contamination d’endommager la pompe
- La télécommande portative de 10 pieds permet à l’utilisateur de contrôler le cylindre en position haut ou bas
Poids &Dimensions
- Largeur 11 125
- Hauteur 21 125
- Longueur 16,25
Détails du produit
- Opération Simple effet
- Quantité par paquet 1
- Marque BVA Hydraulique
- Capacité d’huile 1 gallons
- Numéro de référence du fabricant PE30W3N01A
- Puissances en chevaux 0,5
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Comprend Pendentif
- Capacité d’huile (In³) 231 in (586,74 cm)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe électrique hydraulique BVA, 0,5 HP, 1 gallons, vanne manuelle 3 voies / 3 positions, pendentif 10 '
6459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit