Prix : 7 455,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Fonctionnement silencieux conforme aux réglementations de l’OSHA (80dBA)
- Le fonctionnement à 2 vitesses permet une avance plus rapide du cylindre
- Capacités de démarrage à pleine charge
- Le filtre interne empêche la contamination d’endommager la pompe
- La télécommande portative de 10 pieds permet à l’utilisateur de contrôler le cylindre en position haut ou bas
Poids &Dimensions
- Largeur 12,75
- Hauteur 19 625
- Longueur 17,5
Détails du produit
- Opération Double effet
- Marque BVA Hydraulique
- Quantité par paquet 1
- Capacité d’huile 2 gallons
- Numéro de référence du fabricant PE40W4N02A
- Puissances en chevaux 1
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Comprend Pendentif
- Capacité d’huile (In³) 462 in (1173,48 cm)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe électrique hydraulique BVA, 1 HP, 2 gallons, vanne manuelle 4 voies / 3 positions, pendentif 10 '
7455,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit