Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
CENTRES DE VERROUILLER-ÉTIQUETER
Centre de verrouillage électrique équipé
Centres de lock-out communiquent l’importance de la sécurité de verrouillage tout en stockant des fournitures tout au même endroit. Protège le personnel contre les accidents et empêche le fonctionnement de l’équipement non désirés. Conseil mesure 20 "x 14". Comprend 4 trous de montage de coin. Corbeille en fil détient des composants et 12" boîte à outils. Le centre comprend boîte à outils et Conseil, prise fiche simple, 2 lock-out de serré de disjoncteur grip, un lock-out de plaque interrupteur mural, diamètre hasp de 1-1/2", deux 3/4" cadenas, un pack d’étiquette ID, un pack d’étiquettes de verrouillage et attaches, ainsi qu’un verrouillage manuel. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Centre de verrouillage électrique équipé
Centres de lock-out communiquent l’importance de la sécurité de verrouillage tout en stockant des fournitures tout au même endroit. Protège le personnel contre les accidents et empêche le fonctionnement de l’équipement non désirés. Conseil mesure 20 "x 14". Comprend 4 trous de montage de coin. Corbeille en fil détient des composants et 12" boîte à outils. Le centre comprend boîte à outils et Conseil, prise fiche simple, 2 lock-out de serré de disjoncteur grip, un lock-out de plaque interrupteur mural, diamètre hasp de 1-1/2", deux 3/4" cadenas, un pack d’étiquette ID, un pack d’étiquettes de verrouillage et attaches, ainsi qu’un verrouillage manuel. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Nombre de cadenas 2
- Nombre de Hasps 1
- Description Kit de verrouillage électrique
- Nombre de verrouillages de disjoncteurs 3
- Comprend Fournitures
- Type Verrouillage électrique
- Nombre d’étiquettes Paquet de 1
- Marque Marqueur national
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant LOK2
- Couleur Multicolores
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Centre de verrouillage électrique avec contenu
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit