Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



PROFITEZ D'UN RABAIS DE 20 % SUR TOUT LE SITE. Utilisez le code SEPDEAL20* à la caisse.

Déconnecter les boîtiers

Les boîtiers de déconnexion offrent une protection contre les éléments et les sectionneurs électriques. Ils ont une construction en acier thermolaqué ou en aluminium moulé sous pression. L’installation est sûre et facile avec un montage en surface ou encastré. Différentes tailles, caractéristiques et indices NEMA sont proposés pour chaque application.
36 résultats

Type

Groupe d’experts

Voir tous Groupe d’experts

Panneau conducteur

Voir tous Panneau conducteur

Marque

36 résultats
Comparer
1
1
$1 569,00
Expédié en 7 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

A x B x C

20,00 x 21,38 x 10,00 po

Couleur

Gris

Panneau conducteur

A20P20G

Comparer
1
1
$18 349,00
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

SS Type 304

A x B x C

60,00 x 37,00 x 16,00 po

Panneau conducteur

A60P36G

Groupe d’experts

A60P36

Comparer
1
1
$15 179,00
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

A x B x C

90,12 x 78,50 x 24,12 po

Couleur

Gris

Comparer
1
1
$285,95 
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Comparer
1
1
$1 999,00
Expédié en 8 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

A x B x C

30,00 x 25,38 x 8,00 po

Couleur

Gris

Panneau conducteur

A30P24G

Comparer
1
1
$3 249,00
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

A x B x C

48,00 x 40,25 x 24,00 po

Couleur

Gris

Panneau conducteur

A42P33G