Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



BÉNÉFICIEZ DE 20 % DE RÉDUCTION SUR TOUT LE SITE. Utiliser le code SEPDEAL20* à la caisse.

Boîtes en acier

Les boîtiers en acier sont des composants essentiels pour les installations électriques, fournissant une enceinte sécurisée pour les connexions de câblage dans les environnements commerciaux et industriels. Ces boîtiers sont fabriqués à partir d’acier durable, offrant une protection supérieure pour les connexions électriques et assurant un environnement sécurisé pour les terminaisons de câblage.
560 résultats

Taille

Type

Voir tous Type

Calibre

Longueur

Voir tous Longueur
Voir tous Profondeur
Voir tous Matériau
Voir tous Largeur
Voir tous Hauteur
Voir tous Couleur
Voir tous Prix
560 résultats
Comparer
1
1
$6 505,00
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

SS Type 304

A x B x C

36,00 x 30,00 x 8,00 po

Comparer
1
1
$9 009,00
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

SS Type 304

A x B x C

24,00 x 48,00 x 8,00 po

Comparer
1
1
$249,95 
Expédié en 8 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

Couleur

Gris

A x B x C

12,00 x 10,00 x 6,00 po

Comparer
1
1
$285,95 
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

Couleur

Gris

A x B x C

8,00 x 6,00 x 6,00 po

Comparer
1
1
$309,95 
Expédié en 8 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

Couleur

Gris

A x B x C

11,81 x 9,84 x 5,91 po

Comparer
1
1
$549,00 
Expédié en 8 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

Acier

Couleur

Gris

A x B x C

16,00 x 14,00 x 6,00 po