Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Contrôler n’importe quel thermostat RedLINK™ activée.
- Amélioration de la conception et de l'interface utilisateur.
- 3 pied câble ethernet fourni.
- Installation simple à routeur domestique ou commercial.
- Changer facilement les modes de système et de la température intérieure à travers le portail web ou application mobile.
- Doit être installé par un entrepreneur agréé.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Marque Honeywell
- Tension 120 V
- Description Passerelle Internet pour les Thermostats de RedLink
- Numéro de référence du fabricant THM6000R7001
- Couleur Blanc
- Comprend Passerelle Internet
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peut ce RedLINK internet Gateway être connecté à un modem time warner cable Touchstone téléphonie ? Si oui... Vous m’enverra une sorte de schéma/schéma Lee Manuel H.V.A.C. Service Tech... vous cherchez à essayer de nouveaux produits
Question posée par : Août 17, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 17, 2012
Vous trouverez le lien pour le manuel RedLINK de passerelle Internet sous l’onglet informations de produit, juste au-dessus de la grande photo de l’appareil. Cela vous donnera des schémas explicatifs. Vérifier avec Time Warner concernant la compatibilité avec leur modem.
-
Thermostat à écran couleur Prestige Honeywell avec Redlink™ THX9421R5021WW, blanc
Article nº : B921331
Pas encore évalué
779,00 $
Adaptateur sans fil Honeywell pour TrueZONE™ système THM4000R1000
Article nº : B393713
Pas encore évalué
179,95 $
TH6320R1004 de Thermostat Programmable Honeywell Wireless FocusPRO® 5-1-1
Article nº : B393712
Pas encore évalué
455,95 $
Honeywell RedLINK™ Internet Gateway Connection THM6000R7001
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires