Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
Johnson Controls On/Off et flottante Point Electric Spring Valve servomoteur - VA9208-AGC-3

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 9 articles de la gamme de produits

Johnson Controls On/Off et flottante Point Electric Spring Valve servomoteur - VA9208-AGC-3

N° d’article : WBB736452

Date d’expédition prévue 12/21/2019 Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 371,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Johnson Controls On/Off et flottante Point Electric Spring Valve servomoteur - VA9208-AGC-3

8 NM (70 Lb / po.) Ressort de retour Direct VG1000 série robinet à tournant sphérique actionneur, On/Off ou flottante Point contrôle, AC/DC 24 V Hz 50/60, 150 secondes temps d’ouverture, < 25 secondes printemps temps retour à température ambiante, - 40° 140° F température ambiante nominale, commande manuelle verrouillage, deux SPDT Contacts auxiliaires, un fixe et l’autre réglable, 48 18" jauge appareil câble avec connecteur pour 3/8" conduits métalliques flexibles, NEMA 2 (IP54) cote enceinte

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEJohnson Controls
    • POIDS (LB)3,9 (1,77 kg)
    • PLAGE DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE ° F-40-140
    • CALENDRIER17 à 150 secondes
    • COUPLE DE SERRAGE70 lb / po (8 nm)
    • EXIGENCES D’ALIMENTATIONAC/DC 24 V Hz 50/60
    • APPLICATIONActionneur de vanne
    • COMPRENDInterrupteur auxiliaire
    • TYPEMarche / arrêt / flottant
    • INSCRIPTION, ÉVALUATION, CERTIFICATIONUL, CE
    • ANS DE GARANTIE LIMITÉE1
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTVA9208-AGC-3

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs requis sont mis en surbrillance.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.