Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Vol continu sur
- Économe en énergie
- Condensateur permanent Split
- Bague roulement
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Cadre 48
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 277 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 7RA1016
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle 7RA1016, arbre Double 1075 t/mn 277 Volts 1/6 HP
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit