Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Article nº : WBB171203

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Federal Signal A10 Gong, 10"

Federal Signal A10 Gong, 10"

Sonnette d'alarme de feu vibrante Edwards Signaling, 438D-6N5-R, 6 po, 120 V, 60 HZ, rouge diode

Sonnette d'alarme de feu vibrante Edwards Signaling, 438D-6N5-R, 6 po, 120 V, 60 HZ, rouge diode

Edwards, signalisation, 438d-6N5, vibrant d’alarme incendie Bell 6", 120 V, 60 HZ, Diode

Edwards, signalisation, 438d-6N5, vibrant d’alarme incendie Bell 6", 120 V, 60 HZ, Diode

Edwards, signalisation, 439d-6AW, vibrants d’alarme incendie Bell 6", 20-24V DC,.85 ampères. Diode

Edwards, signalisation, 439d-6AW, vibrants d’alarme incendie Bell 6", 20-24V DC,.85 ampères. Diode

Edwards, signalisation, 439d-6AW-R, vibrant 6 VDC, 24 ampères, Diode rouge, alarme incendie Bell 85"

Edwards, signalisation, 439d-6AW-R, vibrant 6 VDC, 24 ampères, Diode rouge, alarme incendie Bell 85"

Patlite 3-in-One Manual Control Signal Tower Kit, lumière rouge orange/verte, DC24V

Patlite 3-in-One Manual Control Signal Tower Kit, lumière rouge orange/verte, DC24V

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Les mécanismes vibrants modèle 500 sont conçus pour un fonctionnement AC / DC, respectivement. Le modèle 500 est homologué UL et cUL, certifié CSA et FM. 5 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-1/8 po (5,4 cm)
  • Diamètre 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Made in USA Oui
  • Emplacement de montage Surface
  • Tension 120 V
  • Famille de couleurs LED Gris
  • Courant de fonctionnement 0,08 A
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Federal Signal
  • Numéro de référence du fabricant 500 120-1
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
Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Article nº : WBB171203