Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Edwards, signalisation, EGCF-HDVMH, multi-CD haute corne-Strobe, montage au plafond, blanc, marqué feu
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Genesis plafond cor-stroboscopes sont petits, compacts et attrayants audible-visible d’urgence les dispositifs de signalisation.
- Pas plus de 1,6 (41 mm) au plafond en saillie, Genèse cor-stroboscopes se marient avec n’importe quel décor.
- Grâce à la technologie brevetée, stroboscopes Genesis ne nécessitent pas de lentilles et réflecteurs spéculaires encombrants.
- Cavité exclusif design conditions lumière pour produire un modèle de distribution très contrôlé.
- Les efforts de développement significatif qui emploient cette nouvelle technologie ont donné naissance à une nouvelle référence dans la performance de stroboscope FullLight technologie.
- FullLight stroboscope technologie produit un modèle de répartition lumineuse lisse sans les pointes et annule la caractéristique des réflecteurs spéculaires.
- Assure que le périmètre entier reçoit l’illumination uniforme du flash stroboscopique.
- Stroboscopes Genesis avec la technologie de pleine lumière vont bien au-delà de la mire croisée minimale UL-requis.
- Selon le modèle, Genèse cor-stroboscopes disposent 15 95, ou sortie de 95 à 177 candela (voir informations à la commande), qui peut être sélectionné avec un commutateur commodément situé sur le devant de l’appareil.
- Réglage de sortie de Candela est clairement visible même après l’installation définitive, mais il reste verrouillé en place pour empêcher tout déplacement non autorisé après l’installation.
- Fonctionnalité de corne-stroboscopes Genèse texturé boîtiers en architecture neutre blanc.
- les symboles iconographiques ingénieux indiquent l’objectif de l’appareil.
- Symbole universel est conforme au code et est facilement reconnu par tous les occupants de l’édifice peu importe de quelle langue ils parlent.
- Modèles avec des marques feu sont également disponibles.
- Champ n° configurable devez supprimer le périphérique
- 15/30/75/95/95/115/150/177 cd modèles disponibles et cd
- Paramètres du commutateur restent visibles même après que l’appareil est installé
- Paramètres de dB bas/haut
- Unique conception low-profile
- Profil 30 % plus mince que les signaux comparables
- Aucune vis de fixation visible
- Disponible avec des boîtiers blancs ou rouges
- Facile à installer
- Convient tout 4 standard carré boîtes électriques avec beaucoup d’espace derrière le signal pour fil supplémentaire, pas de bague allonge ou plaque d’assemblage nécessaires
- Ne pré-assemblé avec matériel en captivité aucuns les morceaux
- bornes AWG #18 #12 idéales pour les longues courses ou câblage existant
- Performances inégalées
- Technologie exclusive de stroboscope FullLight produit l’industrie s plupart distribution même la lumière
- Seul haut rendement microprocesseur contrôle tant corne et stroboscope
- Faible intensité débitée minimise les temps système
- Contrôle indépendant de corne sur une seule paire de fils
- Fortement réglementé au flot courant permet le nombre maximal de flashs sur un circuit
- 70 dB crête améliore la tonalité de fréquence multiple pénétration de mur
Poids &Dimensions
- Diamètre 6,8 po (17,27 cm)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Au plafond
- Description Montage au plafond
- Famille de couleurs LED Blanc
- Numéro de pièce/modèle compatible EGCF-HDVM
- Source lumineuse Xénon
- Quantité par paquet 1
- Marque Edwards de signalisation
- Pic Candela Sélectionnable à 95/115/150/177
- Signal Type Stroboscope de corne
- Matériau Plastique
- Décibels 95/85
- Numéro de référence du fabricant EGCF-HDVMH
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards EGCF-HDVMH de signalisation, multi-CD haute corne-Strobe, montage au plafond, blanc, marqué feu
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit