Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Faible courant tirage synchrone stroboscopique
- Sous la supervision de câblage
- Bornes pour faciliter le câblage électrique
- Boîtier résistant à la flamme rouge
- sortie de candela 15/75 (-7 a)
- Modules de commande non requis
- Résistant aux intempéries lorsqu’il est utilisé avec chat. Boîte arrière n ° 449
- Le stroboscope est un électroménager de notification de haute qualité destinés à des applications en mode public selon la dernière édition de la NFPA 72, National Fire Alarm Code.
- Le stroboscope de modèle 15/75 cd est adapté pour des applications intérieures ou extérieures.
- Pour l’extérieur, les stroboscopes doivent être installés avec un caisson étanche, modèle 449.
- Le stroboscope de le CS405 est un dispositif de signalisation visuelle pour les installations qui fonctionnent en conjonction avec un panneau d’alarme incendie installé et la détection de périphériques.
Détails du produit
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Surface ou encastré, mur
- Description Stroboscope résistant aux intempéries
- Signal Type Stroboscope
- Famille de couleurs LED Blanc
- Matériau Acier, poudre époxy cuite au four
- Famille de couleurs d’objectif Effacer
- Numéro de référence du fabricant CS405-7 A-T
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation, CS405-7 a-T, résistant aux intempéries Strobe CD 15/75
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit