Photocontrôles d’éclairage
Profondeur
Hauteur
Couleur
Prix
NSI Tork® 3002 cellule photoélectrique bouton Flush Mount, sur 1-5 fc/arrêt 3-15 fc, 9" Leads, 208-277V
Tension
208-277 V
Puissance du tungstène
1500 W
Type de ballast
1200
Largeur
1 dans
NSI Tork® 2002 1/2" tige & pivotant, sur 1-5 fc/arrêt 3-15 fc, 6" Leads, 208-277V, 3470-4620W tungstène
Tension
120 V
Puissance du tungstène
2000 W
Type de ballast
1800
Largeur
2 dans
NSI Tork® 1/2 de 2021" tige & crayon pivotant, sur 1-5 fc/arrêt 3-15 fc, 6" fils, 120V, 2000W tungstène,
Tension
120 V
Puissance du tungstène
2000 W
Type de ballast
1800
Largeur
2 dans
NSI Tork® 2000-2 1/2 "tige Lexan, FC 1-5 fc/arrêt 3-15, 6 » conduit, 208-277V, 3470-4620W tungstène
Tension
208-277 V
Puissance du tungstène
2000 W
Type de ballast
1800
Largeur
2 dans
NSI Tork® 2007 a fixation tour de réponse instantanée, sur 1-2 fc, Désactivation/activation Ratio 1,5 : 1, 105-305V, bleu
Tension
105-305 V
Puissance du tungstène
1000 W
Largeur
3-3/16 en
Profondeur
3 dans
NSI Tork® 2001 1/2" tige & pivotant, sur 1-5 fc/arrêt 3-15 fc, 6" fils, 120V, 2000W tungstène
Tension
120 V
Puissance du tungstène
2000 W
Type de ballast
1800
Largeur
2 dans