Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/030
Imprimante électronique de côté avec capacité de synchronisation de l’horloge atomique perpetual Calendar & Programmable Print des Styles. Peut aussi être une Machine de numérotation 6 chiffres.
Avantages :
Caractéristiques :
Imprimante électronique de côté avec capacité de synchronisation de l’horloge atomique perpetual Calendar & Programmable Print des Styles. Peut aussi être une Machine de numérotation 6 chiffres.
Avantages :
- Synchronisation d’horloge temps réel précis, avec des fonctionnalités de temps atomique
- Fenêtre d’impression lumineuse améliore l’efficacité sur le carton de pointage estampage
- Mot de passe empêche l’altération avec paramètres et réduit la fraude par carte de temps
- Boîtier de verrouillage avec deux clés métalliques empêche l’accès non autorisé
- Facile à remplacer la cartouche ruban gagner du temps
- Montage mural ou de bureau permet pour un fonctionnement souple
Caractéristiques :
- Capacité à recevoir le signal de l’horloge atomique
- Change automatiquement l’année, mois, date et heure
- Temps de tirages en temps régulier ou militaire ; AM ou PM, 0-23, heures, minutes, dixièmes ou en centièmes
- Fenêtre d’impression illuminée pour alignement de carte facile
- Indicateur de capacité de ruban d’encre
- 13 impression message (reçus, envoyés etc. en 6 langues (Eng, Span, Ger, ENG, Fre, Por)
- 31 sélectionnables préréglés formats de mentions légales
- Consécutives de numérotation avec la fonction de réarmement automatique
- Empreinte de commentaire personnalisé (jusqu'à 3 lignes)
- Grand, facile de lire l’affichage numérique
- Faites glisser le réglage de position d’impression de levier avec bouton de montage haut pour impression manuelle
- Batterie de secours
Poids &Dimensions
- Largeur 6-2/7 po (15,97 cm)
- Profondeur 6-2/3 po (16,93 cm)
- Hauteur 6-2/5 po (16,26 cm)
- Poids 4,85 lbs (2,2 kg)
Détails du produit
- Nombre de salariés pris en charge Illimité
- Tension 60 V
- Emplacement de montage Mur/Table
- Description Pointeuse électronique
- Type Auto Punch Time - Horloges de présence
- Quantité par paquet 1 chaque
- Marque Amano
- hertz 120 Hz
- Style Radio-pilotée
- Numéro de référence du fabricant PIX-200
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA/ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cartes de temps hebdomadaire Amano pour TCX et série PIX, 1000/pack
Article nº : B1729325
Pas encore évalué
94,95 $
Amano noir ruban pour TCX et série PIX
Article nº : B1729320
Pas encore évalué
25,95 $
1 319,00 $
303,80 $
Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires