Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Conception de montage surface non électrique - idéale pour les installations où le câblage électrique n'est pas facilement accessible ou les endroits qui cherchent à réduire l'utilisation électrique. l'activation du bouton poussoir délivre 1,0 gpm
Caractéristiques :
- Bouton poussoir mécanique conçu pour une utilisation dans des applications de profondeur murale limitée, pour les zones où l'électricité n'est pas disponible.
- Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Capable de coupler avec un refroidisseur à distance.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne Argent Ion sur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
- Profondeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Hauteur 25-7/8 po (65,72 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Bouton poussoir
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Nombre de stations 1
- Type d’alimentation Non électriques
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Matériau Acier inoxydable
- Verre de remplissage Non
- Stations de barbotage standard 1
- Numéro de référence du fabricant EMASM
- Couleur Argent
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 189,00 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
329,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
Article nº : B384183NG
Pas encore évalué
2 429,00 $
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
1 819,00 $
Station de remplissage de bouteilles réfrigérées à deux niveaux, filtrée, par Global Industrial™
Article nº : 761243
Pas encore évalué
2 599,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 1,030,00 $ plus
Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris
Article nº : B384182N
Expédition en un jour ouvrable
2 169,00 $
comparer les élémentsElkay Mechanical Surface Mount Bottle Rempling Station, Non-Électrique
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires