Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ELKAY ELUH311810, Gourmet Lustertone lavabo évier, 30-3/4" L X 18-1/2" W X 10 "P
Évier de qualité plus élevé formé de #18 (1,2 mm) jauge, tapez 304 nickel (18-8), portant en acier inoxydable. Certains modèles sont disponibles avec la fonctionnalité de l’instruction.
Caractéristiques :
Évier de qualité plus élevé formé de #18 (1,2 mm) jauge, tapez 304 nickel (18-8), portant en acier inoxydable. Certains modèles sont disponibles avec la fonctionnalité de l’instruction.
Caractéristiques :
- Evier sous plan
- Finition : Surfaces exposées sont mélangée avec un fini lustré a souligné Satin à la main
- Dessous : Les dessous de l’évier sont entièrement protégé par lourds GuardMC sonore sous un revêtement pour réduire la condensation et l’humidifier son
- ASME A112.19.3-2008 / CSA B45,4-08
- Grille de fond : LKWOBG1316SS
- Planches à découper : CB1613, CB1713, CBR1316, CBS1316
- Vidange : LK99
- Clip de fixation : LKUCLIP8 (2 paquets requis)
- Paniers de lavage : LKWRB1316SS, LKWERBSS
- Porte-ustensiles pour le rinçage panier : LKWUCSS
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Longueur 30-3/4 po (78,11 cm)
- Profondeur du bassin 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Longueur du bassin (à gauche) 13-1/2 po (34,29 cm)
- Taille du drain 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur du bassin (à gauche) 16 in (40,64 cm)
- Taille minimale de l’armoire 36
- Épaisseur maximale du pont 46
Détails du produit
- Nombre de bassins 2
- Emplacement de montage Evier sous plan
- Pour une utilisation avec Cuisine
- Emplacement du drain Centre
- Matériau Acier inoxydable
- Forme Rectangulaire
- Série inox 304
- Comprend Évier
- Trous du robinet 0
- Marque Elkay
- Série Gourmet
- Numéro de référence du fabricant ELUH311810
- Couleur Argent
- Insonorisation Guard® sonore
Conformité et certifications
- Certifications ASME, cUPC
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
-
Elkay: 30 secondes OF INGENUITY - Sound Guard
-
Elkay: 30 secondes DE INDENUITY - Lustertone
-
Comment mesurer une base d’évier pour l’installation Elkay
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Elkay® ELUH311810, Gourmet Lustertone Undermount Sink, 30-3/4"L X 18-1/2"W X 10"D
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit