Prix : 27 369,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EMAX® ERV0200001, Compresseur à vis rotative de 20 CH sans réservoir, 145 PSI, 86 CFM, 208/230V
Emax® Rotary Screw 20HP phase unique, à vitesse variable lecteur rotatif compresseur d’air à vis offre beaucoup de fonctionnalités, y compris un PLC qui permet une planification facile et intuitive et le fonctionnement du compresseur. Équipé de vis à la fine pointe de la technologie et avec des roulements à rouleaux tapés dos à dos avec des tolérances étroites garantissent de longs cycles de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’extrémité de l’air est la partie la plus importante de votre compresseur, c’est le cœur de la machine qui comprime réellement l’air. Emax® les extrémités aériennes sont bonnes pour 70 000 heures de fonctionnement tant que l’unité est l’entretien de routine et l’huile correcte est utilisée. Compresseur ® EMAX vous offre une garantie de 10 ans sur tous leurs airends!
Fonctionnalités
Emax® Rotary Screw 20HP phase unique, à vitesse variable lecteur rotatif compresseur d’air à vis offre beaucoup de fonctionnalités, y compris un PLC qui permet une planification facile et intuitive et le fonctionnement du compresseur. Équipé de vis à la fine pointe de la technologie et avec des roulements à rouleaux tapés dos à dos avec des tolérances étroites garantissent de longs cycles de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’extrémité de l’air est la partie la plus importante de votre compresseur, c’est le cœur de la machine qui comprime réellement l’air. Emax® les extrémités aériennes sont bonnes pour 70 000 heures de fonctionnement tant que l’unité est l’entretien de routine et l’huile correcte est utilisée. Compresseur ® EMAX vous offre une garantie de 10 ans sur tous leurs airends!
Fonctionnalités
- 29CFM et 100 PSI et max 145 PSI
- Puissance de phase unique 208/230V Phase unique, entraînement à vitesse variable
- Drive-Tek™ Design - Réduit la demande d’énergie jusqu’à 33 %
- Variable Speed Soft Start Motor - Fournit une demande d’énergie réduite et ampli tirer sur le démarrage
- Spin-Tek™ Design - Filtres à huile faciles d’accès uniques - séparateurs d’air/huile, ne nécessite pas d’outils pour supprimer / installer économiser du temps et de l’argent
- Precision Engineered Rotary Air End - Une conception très efficace offre une décharge maximale
- Cabinet atténué à un son lourd de service - Fournit un fonctionnement de décibels inférieur à celui d’une vis rotative typique
- Conçu pour une utilisation avec récepteur d’air stationnaire, non inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 788 lbs (358,18 kg)
- Manomètre de point de rosée Pas de ga
- Longueur 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Temps de récupération Instant
- Type de pompe Vis
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 86 CFM
- Type Rotary Screw Compressor Tankless With Dryer
- Après Cooler Non
- Matériau Acier
- Style Stand Alone
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Pompe
- Verre de vision à l’huile Oui
- Temps de démarrage Instant
- CFM 86 CFM
- Tension 208/230 V
- Matériau de la pompe En acier massif
- Description Emax Rotary Screw 20hp Single Phase-Variable Speed Drive
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Type d’huile Synthétique complet
- Puissances en chevaux 20 HP
- Max PSI lb/po2 145
- Phase 1
- CFM haute 74 CFM
- Pré-filtre Non
- Marque Emax
- Type de démarrage Démarrage doux
- Entraînement de pompe Ceinture
- Numéro de référence du fabricant ERV0200001 (en)
- Sortie de bruit 70 s/n
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Norme de 1 ans, 5 ans de prolongation, garantie à vie prolongée de la pompe limtée
Conformité et certifications
- Certifications ULS, ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 12 340,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Compresseur d’air à vis rotatif sans réservoir, 10 HP, 1 phases, 230V
Article nº : B2811237
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
15 029,00 $
comparer les élémentsEMAX ERV0200001, 20HP Rotary Screw Compressor Tankless, 145 PSI , 86 CFM, 1 PH 208/230V
27369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit