Prix : 25 469,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EMAX® ERVK100001, 10HP Rotary Screw Compressor, 120 Gal, 145 PSI, 45 CFM, 1 PH 208/232V
Emax® Rotary VFD 10hp 1PH 120 Gal. système d’air à vis rotatif entièrement emballé. Équipé de vis à la fine pointe de la technologie et avec des roulements à rouleaux tapés dos à dos avec des tolérances étroites garantissent de longs cycles de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’extrémité de l’air est la partie la plus importante de votre compresseur, c’est le cœur de la machine qui comprime réellement l’air. Emax® les extrémités aériennes sont bonnes pour 70 000 heures de fonctionnement tant que l’unité est l’entretien de routine et l’huile correcte est utilisée. Compresseur ® EMAX vous offre une garantie de 10 ans sur tous leurs airends!
Fonctionnalités
Emax® Rotary VFD 10hp 1PH 120 Gal. système d’air à vis rotatif entièrement emballé. Équipé de vis à la fine pointe de la technologie et avec des roulements à rouleaux tapés dos à dos avec des tolérances étroites garantissent de longs cycles de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’extrémité de l’air est la partie la plus importante de votre compresseur, c’est le cœur de la machine qui comprime réellement l’air. Emax® les extrémités aériennes sont bonnes pour 70 000 heures de fonctionnement tant que l’unité est l’entretien de routine et l’huile correcte est utilisée. Compresseur ® EMAX vous offre une garantie de 10 ans sur tous leurs airends!
Fonctionnalités
- 45 @ 100 PSI = Max 145 PSI
- Puissance à phase unique = 208/230V Phase unique, vitesse variable
- Drive-Tek™ Design - Réduit la demande d’énergie jusqu’à 33 %
- Moteur de démarrage doux standard Y-Delta = Fournit une demande d’énergie réduite et un tirage d’ampli sur le démarrage, faible 1750 tr/min.
- Spin-Tek™ Design - Filtres à huile faciles d’accès uniques - séparateurs d’air/huile, ne nécessite pas d’outils pour supprimer / installer économiser du temps et de l’argent
- Precision Engineered Rotary Air End - Une conception très efficace offre une décharge maximale
- Cabinet atténué à un son lourd de service - Fournit un fonctionnement de décibels inférieur à celui d’une vis rotative typique
- Conçu pour une utilisation avec récepteur d’air stationnaire
- La fonction de bras de balancement facilite l’entretien de votre vis rotative. Il vous suffit de sortir la goupille et balancer votre sécheuse sur le côté, ayant un accès facile au panneau de porte sur votre vis rotative. Cette fonctionnalité rend également votre système entier compact et prend moins d’espace au sol.
- Comprend le réservoir et la sécheuse
- Équipé d’un drain automatique, de tuyaux hydrauliques et d’accessoires.
- Évalués jusqu’à 450 ° F, ils sont recouverts d’acier mélangé anti-corrosif/prévention de la rouille pour augmenter la durée de vie des réservoirs.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Poids 1236 lbs (561,82 kg)
- Manomètre de point de rosée Oui ga
- Taille du réservoir 120 gal (454,25 l)
- Sortie du réservoir 3/4
- Longueur 71 in (180,34 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Oui
- Type de pompe Vis
- Temps de récupération Instant
- Séchoir à air Oui
- Filtre à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 45 CFM
- Type Rotatifs à vis
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Acier
- Style Stand Alone
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Pompe
- Temps de démarrage Instant
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 45 CFM
- Tension 208/233 V
- Matériau de la pompe En acier massif
- Description Emax Rotary VFD 10hp 1PH 120 Gal. Swingarm Complete Package
- Type d’huile Synthétique complet
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Puissances en chevaux 10 HP
- Max PSI lb/po2 145
- CFM haute 54 CFM
- Phase 1
- Pré-filtre Oui
- Type de démarrage Démarrage doux
- Marque Emax
- Entraînement de pompe Ceinture
- Sortie de bruit 65 s/n
- Numéro de référence du fabricant ERVK100001 (en)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Norme de 1 ans, 5 ans de prolongation, garantie à vie prolongée de la pompe limtée
Conformité et certifications
- Certifications ULS, ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EMAX ERVK100001, 10HP Rotary Screw Compressor, 120 Gal, 145 PSI, 45 CFM, 1 PH 208/232V
25469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit