Prix : 5 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette douche verglaçante protégée et isolée est destinée à être utilisée lorsqu'il est possible que l'eau à l'intérieur de la douche gèle en raison des climats froids extrêmes. Il dispose d'un chauffage à ruban adhésif avec veste en polyéthylène et d'isolation en mousse de polyuréthane pour améliorer la protection et la résistance au gel.
Cette douche de combinaison d'urgence montée au sol est dotée d'une soupape à billes quart de tour haute performance spécialement conçue et en acier inoxydable de 316 L pour supporter les environnements et les conditions de site les plus difficiles. Le couple à faible fonctionnement à la soupape ouverte offre un fonctionnement fiable et facile en cas d'urgence. Valve comprend une partie intégrale, lourde en acier inoxydable stop-plaque pour gérer le fonctionnement rugueux sans défaillance. Durable, enduit poignée de douche en acier inoxydable avec connexion de soupape en nylon est facile à saisir et à activer pour l'eau de trempage immédiat.
La douche comprend une buse amovible et auto-drainante conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI. Construite à partir d'un matériau en nylon durable, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Fabriqué en ABS à capuchon acrylique résistant à la corrosion, le lavage couvert pour les yeux et le visage intègre un couvercle intégral relié à la soupape d'eau pour activer automatiquement le fonctionnement en tirant simplement vers le bas le couvercle. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre positionnée sur le côté du bol s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident.
Construction solide utilisant la tuyauterie douce galvanisée en acier. Inclut une étiquette d'enregistrement d'inspection pour l'enregistrement du service et l'historique des tests. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Alimentation électrique: 240V Phase unique, 60/50Hz
Cette douche de combinaison d'urgence montée au sol est dotée d'une soupape à billes quart de tour haute performance spécialement conçue et en acier inoxydable de 316 L pour supporter les environnements et les conditions de site les plus difficiles. Le couple à faible fonctionnement à la soupape ouverte offre un fonctionnement fiable et facile en cas d'urgence. Valve comprend une partie intégrale, lourde en acier inoxydable stop-plaque pour gérer le fonctionnement rugueux sans défaillance. Durable, enduit poignée de douche en acier inoxydable avec connexion de soupape en nylon est facile à saisir et à activer pour l'eau de trempage immédiat.
La douche comprend une buse amovible et auto-drainante conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI. Construite à partir d'un matériau en nylon durable, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Fabriqué en ABS à capuchon acrylique résistant à la corrosion, le lavage couvert pour les yeux et le visage intègre un couvercle intégral relié à la soupape d'eau pour activer automatiquement le fonctionnement en tirant simplement vers le bas le couvercle. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre positionnée sur le côté du bol s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident.
Construction solide utilisant la tuyauterie douce galvanisée en acier. Inclut une étiquette d'enregistrement d'inspection pour l'enregistrement du service et l'historique des tests. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Alimentation électrique: 240V Phase unique, 60/50Hz
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 Mâle Fileté
- Largeur 14-45/64 po (37,35 cm)
- Hauteur 104-1/2 po (265,43 cm)
- Profondeur 35-13/64 po (89,42 cm)
- Poids 55,12 lbs (25,05 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher monté
- Débit de lavage oculaire 3 GPM gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire Min. 29 PSI - Max 87 PSI psi
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 2
- Type Congeler les douches de sécurité protégées
- Activation de la pomme de douche Tirer sur la poignée
- Famille de couleurs de bol Blanc
- Matériel de tête de douche Nylon
- Description Douche de combinaison, cuvette fermée
- Matériau du tuyau Pipe galanisée
- Emplacement de l’entrée Côté
- Débit de la douche 20 GPM psi
- Marque Hughes
- Activation du lavage oculaire Tirez vers le bas sur le couvercle
- Matériau du bol Plastique ABS
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z358,1-2014 - EN15154 Conforme
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 4 524,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 255,00 $
comparer les élémentsHughes Emergency Combination Shower, Freeze Protected, Floor Mount, ABS Bowl, 240 V, H5G45G-2H
5779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires