Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Unité de tuyau de trempe Guardian Equipment, murale, G5025

Unité de tuyau de trempe Guardian Equipment, murale, G5025

Article nº : WBB313499

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Tuteur équipement d’urgence oculaire lavage et unité de tuyau d’arrosage - Applique murale, G5026

Tuteur équipement d’urgence oculaire lavage et unité de tuyau arrosage - mural, G5026

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

  • Application : Unité de tuyau de trempe pour montage mural. Idéal pour rincer n’importe quelle partie de l’œil, du visage ou du corps des utilisateurs. Sous ANSI Z358,1 - 2009, les unités de tuyau d'arrosage de trempon ne remplacent pas, d'autres types d'équipement d'urgence
  • Tête de pulvérisation:Tête de pulvérisation FS-Plus™ unique. La tête de pulvérisation a le couvercle de poussière de « flip top », le contrôle interne d'écoulement et le filtre pour enlever des impuretés du flux d'eau
  • Soupape: Vanne de compression en laiton forgé activée par une poignée de levier en acier inoxydable. Vanne a siège remplaçables en acier inoxydable pour une durabilité exceptionnelle. La valve se ferme lorsque la poignée du levier est libérée
  • Tuyau: Tuyau en PVC renforcé de 8'. Pression de service maximale de 300 PSI.
  • Montage : Le crochet mural maintient l’unité sur le mur.
  • Approvisionnement: Entrée pivotante mâle 3/8 » NPT
  • Signe : Signe d’identification conforme à l’ANSI
  • Assurance de la qualité : Unité est complètement Assemblée et eau testé avant l’expédition.

Poids &Dimensions

  • Longueur du tuyau 8 pi
  • Poids 3 lbs

Détails du produit

  • Type Tuyau d’arrosage
  • Pression nominale de service 300 psi [Max] psi
  • Gallons par minute 3,2 GPM gal/min
  • Marque Équipement de gardien
  • Matériau du tuyau PVC
  • Emplacement de montage Support mural
  • Description Tête de pulvérisation de FS-Plus simple
  • Pression 30 PSI psi
  • Numéro de référence du fabricant G5025
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : MIKE

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    C'est un excellent produit permettant à mon entreprise de rester en conformité OSHA/ANSI. Très facile à installer.
  • Reviewer : Charlie Blank (en)

    Date de : Avril 23, 2019

    Tuyau d’arrosage
    Votre commentaire :
    Un très bon produit de sécurité. Facile à installer et à utiliser.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Valve de mélange thermostatique, capacité de 13 gallons de 49 litres

925,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Unité de tuyau de trempe Guardian Equipment, murale, G5025

Unité de tuyau de trempe Guardian Equipment, murale, G5025

Article nº : WBB313499