Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Signe d’urgence 10 x 7 vinyle - Station de lavage d’oeil garder la zone claire

Urgence signer 10 x 7 vinyle - Station lavage oculaire garder l’espace clair

Article nº : WBB66872

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14,75 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 14,75 $ ch.
  • Achetez 3-5 14,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 13,75 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Signe d’urgence 14 x 10 plastique rigide - Station de lavage d’oeil garder la zone claire

Urgence signe plastique rigide 14 x 10 - Station lavage oculaire garder l’espace clair

Signe d’urgence 10 x 7 vinyle - Matériel d’intervention en cas de déversement

Signe d’urgence 10 x 7 vinyle - matériel d’intervention en cas de déversement

Avis de signer 14 x 10 vinyle - Lunettes de sécurité requis au-delà de ce Point

Avis de signer vinyle 14 x 10 - lunettes de sécurité requis au-delà de ce Point

Écriteau avertisseur 10x7 plastique rigide - Chaussures de sécurité requis

Attention signe 10 x 7 plastique rigide - chaussures de sécurité requis

Écriteau avertisseur 14x10 plastique rigide - Chaussures de sécurité requis

Attention signe 14 x 10 plastique rigide - chaussures de sécurité requis

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Signe d’urgence Ansi - Station de lavage oculaire. Gardez la zone dégagée

Ce 7" W x 10" signe H est fait de vinyle résistant pour la fiabilité de longue durée. Un texte justifié de gauche et la capitalisation initiale de compréhension plus facile. Universellement compris graphiques permettent de comprendre en un clin de œil. Répond aux directives Z535 ANSI de normalisation.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Épaisseur 40 in (101,6 cm)
  • Taille 10 x 7 po

Détails du produit

  • Légende de signe Station de lavage oculaire. Gardez la zone dégagée.
  • Emplacement de montage Adhésif soutenu
  • Forme du signe Rectangle
  • Type Signes de secourisme
  • Marque Marqueur national
  • Matériau Pression sensible vinyle
  • Position de la légende Situation d’urgence
  • Numéro de référence du fabricant EGA4P
  • Couleur Multicolores

Conformité et certifications

  • OSHA ou ANSI ANSI
  • ANSI ANSI
Commentaire du client

2,0 
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
  • Reviewer : SHARON

    Date de : Avril 23, 2019

    Indicatif de Station de lavage d’oeil d’urgence
    Votre commentaire :
    Les couleurs sont bonnes. Le cercle noir dessu avec l’espace blanc dans le milieu on dirait que vous pensez faire le signe. Je pense que l’image d’oeil serait mieux placé là pour indiquer qu’on chercherait en cas d’urgence.
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
Signe d’urgence 10 x 7 vinyle - Station de lavage d’oeil garder la zone claire

Urgence signer 10 x 7 vinyle - Station lavage oculaire garder l’espace clair

Article nº : WBB66872