Prix : 59 625,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les douches d’urgence sont essentielles pour fournir des conditions de travail sûres lorsque la pression de l’eau est insuffisante ou lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une douche de sécurité raccordée. La douche de 528 gallons (2000 litres) est conçue pour respecter et dépasser les normes ANSI et européennes en fournissant de l’eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit garanti de 20 gallons américains (76 litres) par minute, même lorsqu’il n’y a pas d’alimentation en eau courante. En cas d’urgence, la douche s’active rapidement d’une simple pression sur la barre anti-panique. Destiné à être utilisé dans des applications dans une plage de température de 14 °F (-10 °C) à 104 °C (40 °C). Assemblage requis.
Douche de réservoir d’urgence protégée contre le gel pour une utilisation dans des environnements non dangereux. Conçu pour respecter et dépasser les normes ANSI en fournissant de l’eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit garanti de 20 gallons US (76 litres) par minute, même lorsqu’il n’y a pas d’alimentation en eau raccordée. Comprend une unité de lavage des yeux et du visage montée à l’intérieur et couverte et des cadres rectangulaires en acier inoxydable à section creuse conçus et construits pour être résistants aux tremblements de terre, conformément au code du bâtiment de Californie. Prêt pour une livraison rapide emballé pour une expédition et un assemblage économiques sur site.
Alimentation électrique: 110V Phase unique, 60/50Hz
Caractéristiques :
Douche de réservoir d’urgence protégée contre le gel pour une utilisation dans des environnements non dangereux. Conçu pour respecter et dépasser les normes ANSI en fournissant de l’eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit garanti de 20 gallons US (76 litres) par minute, même lorsqu’il n’y a pas d’alimentation en eau raccordée. Comprend une unité de lavage des yeux et du visage montée à l’intérieur et couverte et des cadres rectangulaires en acier inoxydable à section creuse conçus et construits pour être résistants aux tremblements de terre, conformément au code du bâtiment de Californie. Prêt pour une livraison rapide emballé pour une expédition et un assemblage économiques sur site.
Alimentation électrique: 110V Phase unique, 60/50Hz
Caractéristiques :
- Un thermoplongeur intégré, à usage général de 110 V, contrôlé par un double thermostat de sécurité, maintient l’eau dans le réservoir isolé à une température tiède constante
- Les cadres rectangulaires en acier galvanisé à section creuse sont conçus et construits pour être antisismiques et conformes au code du bâtiment de la Californie
- L’unité de lavage des yeux et du visage en composite GRP recouverte et montée à l’intérieur protège contre la poussière et les débris en soulevant le couvercle
- La rosace de douche basse pression fournit de grandes quantités d’eau dans un schéma uniforme qui n’est pas nocif pour l’utilisateur
- L’indicateur externe de niveau d’eau offre une visibilité sur les niveaux du réservoir
- Prêt pour une livraison rapide - emballé pour une expédition et un assemblage économiques sur site
- Diamètre de la pomme de douche: 2 « L x 2 « P x 3 « H
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 3/4 NPT femelle (intérieur), 2 NPT femelle (extérieur) po
- Largeur 82-1/8 po (208,6 cm)
- Longueur 60-3/16
- Hauteur 146-7/8 po (373,06 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 2 po
Détails du produit
- Activation Barre anti-panique, soulevez le couvercle
- Matériel de tête de douche Nylon
- Emplacement de montage Montage de l’étage
- Description Douche à réservoir d’urgence, montée au sol, pomme de douche en nylon
- Pression 8-145 lb/po2
- Famille de couleurs de pomme de douche Rouge
- Matériau du tuyau UPVC
- Comprend 1 Unité complète
- Type Douche de réservoir d’urgence
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Capacité du réservoir d’eau 528
- Marque Hughes
- Matériau Acier galvanisé, polyéthylène, PRV, nylon
- Numéro de référence du fabricant QS2000
- Type de vanne 1-1/2 « Vanne à bille UPVC, 1/2 » 316L Vanne à bille à plein débit en acier inoxydable
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014, EN15154
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hughes® Emergency Tank Shower w / Eye & Face Wash, support au sol, capacité de 528 gallons, 110V GP
59625,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires