Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le corps de EMZ-5 offre forte, images de contraste élevé et un excellent rapport de zoom de 6,5:1 qui offre une résolution exceptionnelle des images tout au long de la plage de zoom. Le EMZ-5 emploie optique Greenough, pour la planéité de l’image améliorée et le contraste. Ainsi les images sont plus lumineux et plus nette même à la périphérie du champ de vision. Avec la gamme de zoom grand, le EMZ-5 offre d’observation haute résolution dans des semi-conducteurs axée sur la précision, dispositifs médicaux et inspection de routine. En plus c’est la compacité et polyvalence, une grande variété de lentilles auxiliaires et supports sont disponibles pour permettre à l’utilisateur de personnaliser leur distance de travail voulue pour s’adapter à presque n’importe quelle application.
Remarque : Les éléments supplémentaires sont requis pour créer un système complet de microscope.
Les composants suivants sont normalement classés :
Remarque : Les éléments supplémentaires sont requis pour créer un système complet de microscope.
Les composants suivants sont normalement classés :
- Microscope stéréo corps (Zoom, tourelle ou fixe)
- Oculaires (nécessite 2 de grossissement identique)
- Stand (peuplements de pôle, bras rigide mobile, boom stands, lourds boom stands, stands large surfaces ou supports bras articulé)
- Source d’éclairage (halogène optique de fibre, fibre optique LED, anneau fluorescent ou LED illumination)
- Lentille auxiliaire (en option)
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Description EMZ-5 Zoom stéréo corps
- Distance de travail 93 mm
- Plage de grossissement 7 X - 45 X
- Type Accessoires de microscopie
- Pour une utilisation avec Série EMZ (Zoom)
- Type d’accessoire Corps stéréo
- Type de tête Jumelles
- Marque Meiji Techno
- Quantité par paquet 1
- Objectif 0,7 X - 4,5 X
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant EMZ-5
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO9001, ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno EMZ-5 0,7 X-4,5 X binoculaire Zoom stéréo corps, travail Distance 93 mm
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires