Prix : 2 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’EMZ-8TRD zoom trinoculaire corps offres cran Crans et dirige la lumière à tous les trois Regarde un ports simultanément. L’EMZ-8TRD est conçu pour les images de contraste élevé et un excellent rapport de zoom de 6,5:1 qui est parfocalled tout au long de la plage de zoom. Avec une optique Greenough, pour la planéité de l’image améliorée et le contraste, résultant en des images plus lumineuses à la périphérie du champ de vision. L’EMZ-8TRD offre dressées, non des images stéréoscopiques fournissant observation haute résolution dans des semi-conducteurs axée sur la précision, dispositifs médicaux et inspection de routine. En plus c’est la compacité et polyvalence, une grande variété de lentilles auxiliaires et supports sont disponibles pour permettre à l’utilisateur de personnaliser leur distance de travail voulue pour s’adapter à presque n’importe quelle application. Photomicrographie rendue facile avec plus de 300 disponible numérique, analogique et adaptateurs d’appareil photo SLR.
Remarque : Les éléments supplémentaires sont requis pour créer un système complet de microscope.
Les composants suivants sont normalement classés :
Remarque : Les éléments supplémentaires sont requis pour créer un système complet de microscope.
Les composants suivants sont normalement classés :
- Microscope stéréo corps (Zoom, tourelle ou fixe)
- Oculaires (nécessite 2 de grossissement identique)
- Stand (peuplements de pôle, bras rigide mobile, boom stands, lourds boom stands, stands large surfaces ou supports bras articulé)
- Source d’éclairage (halogène optique de fibre, fibre optique LED, anneau fluorescent ou LED illumination)
- Caméra et adaptateurs de caméra (en option)
- Lentille auxiliaire (en option)
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Description EMZ-8TRD Zoom stéréo corps
- Distance de travail 104 mm
- Plage de grossissement 7 X - 45 X
- Type Accessoires de microscopie
- Pour une utilisation avec Série EMZ (Zoom)
- Type d’accessoire Corps stéréo
- Type de tête Trinoculaire
- Marque Meiji Techno
- Quantité par paquet 1
- Objectif 0,7 X - 4,5 X
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant EMZ-8TRD
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO9001, ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno EMZ-8TRD 0,7 X-4,5 X Zoom trinoculaire stéréo corps, W.D. 104 mm avec cran d’arrêt
2799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires