Prix : 9,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ELESA® original design technopolymère plastique diamant taillé écrous moletés. En dehors de la jante a été conçue avec un moletage diamant tronquée qui fournit une prise en main confortable et exerce un couple maximal dans les pires conditions de travail sans causer de fatigue de l’opérateur. La conception du diamant fin moletage simplifie la poignée réglage le bouton pendant une rotation rapide, offrant ainsi le meilleur contrôle sans nécessiter des ajustements angulaires extrêmes de la main et du poignet. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Poids &Dimensions
- Dimension D4 0,67mm (2,64mm) entrée
- Dimension H1 0,94 (24mm) entrée
- Bouton diamètre 1,57 po (3,99 cm)
- Dimension D1 1,57 (40mm) entrée
- T1 min 0,47"(12mm)
- Dimension H2 0,43 (11mm) entrée
Détails du produit
- Type Diamant taillé bouton moleté
- Marque J.W. Winco
- Série EN534
- Taille du trou/Filetage 1/4-20
- Matériau Acier zingué
- Finition Noir mat
- D2 Tapoté 1/4"-20
- Numéro de référence du fabricant 534-1,57-1/4 X 20-SW
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 534-1,57-1/4 x 20-SW diamant taillé bouton moleté, 0,94"(24), 1/4"-20
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit