Prix : 19,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EN 563 T-poignées en plastique peuvent être utilisés soit comme poignées de fonctionnement pour le serrage des fins, fournissant la force de serrage élevée. Résistance à la chaleur maximale de plastique technopolymère : 265° F (130° C). Alésage aveugle tol. = H9.
Poids &Dimensions
- Dimension D3 10 in (25,4 cm)
- Thread 1/4-20 po
- Longueur L 2,17 po (5,51 cm)
- Dimension H1 33 in (83,82 cm)
- Longueur 55
- Dimension H2 22 in (55,88 cm)
- Dimension T Min 0,71 po (1,8 cm)
Détails du produit
- Description Poignée en T
- Place S 0,55 po²
- Type Taraudés
- Marque J.W. Winco
- Série EN563
- Matériau Technopolymère plastique
- Filetage D2 1/4-20
- Numéro de référence du fabricant 563-55-1/4 x 20
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 563-55-1/4 x 20 technopolymère-poignée en T tapé mm diamètre 55mm longueur 1/4-20
19,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit