Prix : 15,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EN 563,1 que poignées en T peuvent être utilisées soit comme poignées de fonctionnement pour le serrage des fins, fournissant la force de serrage élevée. Résistance à la chaleur maximale de plastique technopolymère : 265° F (130° C).
Poids &Dimensions
- Longueur L1 2,17 po (5,51 cm)
- Thread M8 x 1,25 po
- Dimension H1 33 in (83,82 cm)
- Longueur 55
- Dimension H2 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Longueur du goujon L2 0,79 po (2,01 cm)
- Description Poignée en T
- Place S 0,55 po²
- Type Goujon fileté
- Marque J.W. Winco
- Série EN563,1
- Matériau Technopolymère plastique
- D Filetage M8 x 1,25
- Numéro de référence du fabricant 563,1-55-M8-20
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 563,1-55-M8-20 technopolymère-poignée en T W/fileté Stud mm diamètre 55mm longueur M8x1,25
15,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit