Prix : 17,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EN 563,1 que poignées en T peuvent être utilisées soit comme poignées de fonctionnement pour le serrage des fins, fournissant la force de serrage élevée. Résistance à la chaleur maximale de plastique technopolymère : 265° F (130° C).
Poids &Dimensions
- Longueur L1 3,15 po (8 cm)
- Thread 3/8-16 po
- Dimension H1 41 in (104,14 cm)
- Longueur 80
- Dimension H2 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Longueur du goujon L2 1,25 po (3,18 cm)
- Description Poignée en T
- Place S 0,79 po²
- Type Goujon fileté
- Marque J.W. Winco
- Série EN563,1
- D Filetage 3/8-16
- Matériau Technopolymère plastique
- Numéro de référence du fabricant 563,1-80-3/8X16-31,7
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 563,1-80-3/8X16-31,7 poignée en T Technopolymer W/thread Stud mm Diam 80mm longueur 3/8-16
17,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit