Prix : 49,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série Power contient des relais qui sont évalués à 20 ou 30 Amp. Ils ont été emballés pour enregistrer le programme d’installation du temps, trouble et l’achat d’éléments séparés (relais, indicateur LED, douille, rail de montage, protection transitoire et logement) et assemblant au travail ou à la boutique.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,2 po (8,13 cm)
- Longueur 2,3 po (5,84 cm)
- Hauteur 1,8 po (4,57 cm)
- Taille du fil 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -30° 140° f
- Plage d’humidité 5-95 % (sans condensation)
- Tension 24VAC/DC 208-277VAC V
- Description Relais d’alimentation fourni
- Durée de vie prévue du relais 10 millions de Cycles mécaniques minimales
- Nombre de relais 1
- Ampérage 20 A
- Cote de fil 600 V
- Marque CÔTES
- Numéro de référence du fabricant RIB2402B
- Type de contact SPDT
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIB® joint RIB2402B relais de puissance, 20 a, SPDT, 24VAC/DC/208-277VAC
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit