Prix : 1 449,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 449,00 .
- Achetez 6-11 1 379,00 .
- Acheter 12+ 1 339,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire fermée avec métal calibre 13 élargi donne une visibilité du contenu. Toute la construction soudée assure éléments restent sécurisés. Tous les modèles incluent verrouillage tiroir de rangement. Plateau élévateur est 10" 10" au-dessus de surface d’écriture.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Poids 141 (64,09 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Dimensions de l’étagère 24 po long. x 22 po larg.
- Capacité de poids 1000 (454,55 kg)
- Calibre 12 ga
- Dégagement de l’étagère 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Type d’étagère supérieure Ras bord
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Non
- Surface d’écriture Plat
- Nombre de tablettes 3
- Type de construction All-Welded
- Type Base d’armoires mobiles
- Marque Little Giant
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PSX-2224-3RBKDR
- Couleur Gris
- Type de roue Caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit bureau fermé géant® PSX-2224-3RBKDR 22 » x 24 » avec tiroir de rangement verrouillable
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires